天板を開けばドレッサー、閉じればテーブル。ワンルームに置きやすい幅60cmのコンパクトサイズながら、アイシャドパレットやリップクリーム、アクセサリーなどの小物から化粧水や乳液、ヘアスプレーなど高さのあるものまでしっかり収納できる大容量設計です。大きめミラーで座ったままでもメイクしやすく、毎日使うコスメからストック品までまとめて整理。使わない時はテーブルとして、お部屋をすっきり見せてくれる2way仕様です。コンパクトなのに、しっかり収納。限られたスペースでも快適なドレッサー時間を叶えます。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ40cm【梱包サイズ(約)】64×44.5×18cm(16kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)