ウェーブミラー ドレッサー LEDライト付き スツール付き コンパクト 韓国インテリア 鏡 一面鏡 化粧台

ウェーブミラー ドレッサー LEDライト付き スツール付き コンパクト 韓国インテリア 鏡 一面鏡 化粧台 - 萩原

韓国インテリアで大人気のウェーブミラーをドレッサーに。LEDライトは暖色、自然光、寒色の3種類の光と明るさを調整できるので、シーンに合わせてメイクが可能。北向きの暗い部屋や、間取りの関係で陽が差し込まない室内でも光を味方につけられます。シンプルな白と波のような形をしたミラーの組み合わせが控えめな可愛さで、北欧インテリアやモノトーンインテリア、ホワイトインテリアにグレーインテリアなど…今流行りのどんなお部屋にも合わせやすいドレッサーです。さらに引き出し2杯付きなので、コスメ収納・アクセサリー収納に便利です。(メイク用品/スキンケア用品/ドライヤー/コテ など…)【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅75×奥行48×高さ123.5cmスツール:幅36×奥行36×高さ45cm【梱包サイズ(約)】44×80×33cm(22.1kg)【材質】主材:繊維板・天然木(ラッカー塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーをご用意ください)

用途収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。材質主材:繊維板、脚部:天然木、張地:ポリエステルホワイト備考組立式 / LEDライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドレッサー:75×48×123.5、スツール:36×36×45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73630667MD-6738WH
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする