デスク・チェスト・ドレッサーがこれ一台暮らしに合わせて使える3wayドレッサーデスクデスク・チェスト・ドレッサーの3役を兼ね備えた、機能的なドレッサーデスク。メイクも作業も収納も、これ一台でスマートにこなします。ミラー付きで、毎日のメイクや身支度がスムーズに行えます。使わないときは閉じて、すっきりとしたデスクとして使用可能です。引き出しには、コスメやスキンケア用品、文房具などをまとめて収納。ボトル類もしっかり収まる設計で、見た目以上の収納力を実現しました。限られたスペースにも置きやすく、ワンルームや寝室にもおすすめ。【商品サイズ(約)】幅62.5×奥行42.5×高さ75.5cm【梱包サイズ(約)】82.5×44×12.5cm(19kg)/79×64×16.5cm(16.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)