PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応
暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。
6VのままLED化。
コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。
本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。
旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。
500lmの高輝度ホワイト光
純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。
500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。
「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、
安心できる明るさへアップグレードします。
6V対応設計 ― 電圧変動に強い
6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。
消費電力5Wの省電力設計により、
・ちらつき抑制
・ヘッドライト減光対策
・バッテリー負担軽減
を実現しました。
ローハイ切替対応
純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。
夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。
ファンレス構造 ― 高耐久設計
ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。
・ファン故障リスクなし
・静音設計
・長寿命設計
旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。
車検対応設計
車検対応設計モデル。
※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
- 用途
- ヘッドライト
- 色
- ホワイト
- 規格
- 対応:PH7
- 電圧(V)
- 6~12(直流DC専用)
- 消費電力
- 5w
- 対応
- ローハイ切替対応
- 発光色
- ホワイト
- 冷却方式
- ファンレス(ヒートシンク放熱)
- 極性
- 有極性
- 明るさ(Lm)
- 500
- 内容量
- 1袋(1個)
注意
※必ず適合をご確認のうえご購入ください。※ 適合規格 PH7対応車両専用です。ご購入前に純正バルブ形状・端子形状をご確認ください。
※ 対応電圧 6~12V 直流(DC)対応。交流(AC)回路車両では使用できません。
※ 極性・配線について 有極性設計(ローハイ切替対応)です。
※車両側の配線仕様により、ハイ/ローが逆になる場合があります。
※その際は配線接続をご確認ください。
※ 車検について 本製品は車検対応設計です。
※最終的な適合可否は各検査官の判断に準じます。
※ 冷却構造 ファンレス設計(ヒートシンク放熱方式)。可動部がないため静音性に優れ、耐久性の高い構造です。装着スペースをご確認ください。
※ 光軸について LED化により光軸が変わる場合があります。取付後は必ず光軸調整を行ってください
電装 の新着商品
カテゴリ




















