スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。