チップ IR/L-55

チップ IR/L-55 - タンガロイチップ IR/L-55 - タンガロイ
種別
DS2015
寸法(mm)
16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365745016IRA55 DS2015
¥25,100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
7365745916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365746816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365747716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365748616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365749516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365751116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365752016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365752916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365753816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365754716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365755616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365756516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365758116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365759016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365759916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365760816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365761716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365762616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365763516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365765116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365766016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365766916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365767816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365768716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365769616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365770516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365772116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365773016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365773916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365774816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365775716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365776616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365777516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365779116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365780016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365780916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365781816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365782716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365783616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365784516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365786116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365787016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365787916IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365788816IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365789716IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365790616IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365791516IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365793116IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
7365794016IRA55 DS2015
¥20,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする