16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657450

代表画像

16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657450
16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657450

チップ IR/L-55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
73657450
品番
16IRA55 DS2015
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
種別
DS2015
寸法(mm)
16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする