タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-60
種別
DS2015
寸法(mm)
11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657441
11IRA60 DS2015
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください