11IRA60 DS2015 ねじ切り用チップ IR/L-60 タンガロイ 73657441

代表画像

11IRA60 DS2015 ねじ切り用チップ IR/L-60 タンガロイ 73657441
11IRA60 DS2015 ねじ切り用チップ IR/L-60 タンガロイ 73657441

ねじ切り用チップ IR/L-6011IRA60 DS2015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
73657441
品番
11IRA60 DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
種別
DS2015
寸法(mm)
11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする