曜日別特売

ペット用 リュックバッグ

ペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAGペット用 リュックバッグ - CAPTAIN STAG

お出かけや防災避難用にも使える、ペット用のリュックバッグ。
便利な拡張型で、通気性抜群。
多機能ポケット、飛び出し防止金具、底板付き。
サイドと正面から出入り可能。
背面のベルトに取っ手を通してキャリーバッグにも取り付け可能

材質
表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル
寸法(mm)
360×250×400
色
グレー
質量(g)
470
耐荷重(kg)
8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658658UW-5047
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする