UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658

 

UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658
UW-5047 ペット用 リュックバッグ CAPTAIN STAG 73658658

ペット用 リュックバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73658658
品番
UW-5047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

お出かけや防災避難用にも使える、ペット用のリュックバッグ。
便利な拡張型で、通気性抜群。
多機能ポケット、飛び出し防止金具、底板付き。
サイドと正面から出入り可能。
背面のベルトに取っ手を通してキャリーバッグにも取り付け可能

材質
表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル
寸法(mm)
360×250×400
色
グレー
質量(g)
470
耐荷重(kg)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする