曜日別特売

ペット用 キャリーバッグ

ペット用 キャリーバッグ - CAPTAIN STAGペット用 キャリーバッグ - CAPTAIN STAGペット用 キャリーバッグ - CAPTAIN STAGペット用 キャリーバッグ - CAPTAIN STAG

お出かけや防災避難用にも使える、ペット用のキャリーバッグ。
ペットの表情がわかる顔出しタイプ。
底板、飛び出し防止金具付き

材質
表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、底板:PE
寸法(mm)
400×190×650
色
ブラック
質量(g)
1230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658649UW-5046
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする