曜日別特売
UW-5046 ペット用 キャリーバッグ CAPTAIN STAG 73658649

 

UW-5046 ペット用 キャリーバッグ CAPTAIN STAG 73658649
UW-5046 ペット用 キャリーバッグ CAPTAIN STAG 73658649
UW-5046 ペット用 キャリーバッグ CAPTAIN STAG 73658649
UW-5046 ペット用 キャリーバッグ CAPTAIN STAG 73658649

ペット用 キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73658649
品番
UW-5046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

お出かけや防災避難用にも使える、ペット用のキャリーバッグ。
ペットの表情がわかる顔出しタイプ。
底板、飛び出し防止金具付き

材質
表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、底板:PE
寸法(mm)
400×190×650
色
ブラック
質量(g)
1230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする