ミワックス
デスクマットシングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659200
品番
SD-127S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
【机】新JIS 127号
材質
表面 透明塩化ビニール
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
1195×695