DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテック
材質(本体)
アルミ筐体モールド
質量(g)
230
使用温度(℃)
50以下
出力電圧(V)
DC12 定電圧
入力電圧(V)
DC20-72
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×76 ※取付部を含む
保証期間
1年
ケーブル長(mm)
120
最大出力電力(W)
120
防水保護等級
IP67
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659358DD2072-12V10A
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする