マリンテック
DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73659358
品番
DD2072-12V10A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ筐体モールド
質量(g)
230
使用温度(℃)
50以下
出力電圧(V)
DC12 定電圧
入力電圧(V)
DC20-72
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×76 ※取付部を含む
保証期間
1年
ケーブル長(mm)
120
最大出力電力(W)
120
防水保護等級
IP67