曜日別特売

アテント長時間さらさらパンツ業務用

アテント長時間さらさらパンツ業務用 - 大王製紙アテント長時間さらさらパンツ業務用 - 大王製紙アテント長時間さらさらパンツ業務用 - 大王製紙
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:線状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材
内容量
1袋
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365968120773916Sおなかまわりの目安:52~75
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
7365969020773917M~Lおなかまわりの目安:60~95
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
7365969920773918L~LLおなかまわりの目安:80~125
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする