大王製紙
アテント長時間さらさらパンツ業務用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M~L
L~LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73659681
品番
20773916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
S
寸法(cm)
おなかまわりの目安:52~75
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:線状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材