草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用

草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用 - BOSCH(ボッシュ)

フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。
UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール

用途
草刈り
セット内容
ナイロンコード6m、スプール
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×70×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736649671600A0156W
¥2,100
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする