ナイロンコード 六角型 ブルー
安心・安全・高品質の草刈用ナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
日本の技術、質のいい素材を使用しております。
1mごとにマークがついているので使うときに便利です。
- 用途
- 草刈りなど
- 色
- ブルー
- 長さ(m)
- 50
- 太さ(mm)
- 3
- 断面タイプ
- 六角
- 内容量
- 1個
注意
※ナイロンコードでの草刈作業では粉砕した草、泥や砂を飛散させる場合がありますので目、顔の保護のため割れない材質の防護メガネを装着し、保安帽子、長袖、長ズボン、長靴を着用して作業してください刈払機 の新着商品
カテゴリ




























