紙パンツ用パッドスリム
そのまま貼れズレ止めテープでしっかり固定
お腹側とお尻側に、ワンタッチで装着できるズレ止めテープを配置。
紙パンツの中でパッドがずれずに、しっかり固定できます。
青色カラーシートで簡単装着
パッド吸収面の両サイドの青色カラーシートで、おむつの取り付け位置がわかりやすく、1人でもかんたんに装着できます。
モレ安心構造
50mmと高い立体ギャザーで股モレをしっかり防ぎます。
クロスライク全面通気性シート採用
クロスライク全面通気性シートで、ムレやカブレを防ぎ、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。
パンツに併用しやすい2つ折り形状を採用
パンツの中に取り付けやすい2つ折り形状で包装しているので、パッケージから取り出すと、すぐにパンツに取り付けできます。
安心の消臭効果
消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿の臭いを抑えます。
- 仕様
- 吸水回数:排尿 約2回分(※1回の排尿量を150mlとして)
- 寸法(cm)
- 15×43.5
- 内容量
- 1袋
軽失禁用品 の新着商品
カテゴリ