曜日別特売
455241 紙パンツ用パッドスリム カミ商事 73659708

紙パンツ用パッドスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
73659708
品番
455241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

そのまま貼れズレ止めテープでしっかり固定
お腹側とお尻側に、ワンタッチで装着できるズレ止めテープを配置。
紙パンツの中でパッドがずれずに、しっかり固定できます。
青色カラーシートで簡単装着
パッド吸収面の両サイドの青色カラーシートで、おむつの取り付け位置がわかりやすく、1人でもかんたんに装着できます。
モレ安心構造
50mmと高い立体ギャザーで股モレをしっかり防ぎます。
クロスライク全面通気性シート採用
クロスライク全面通気性シートで、ムレやカブレを防ぎ、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。
パンツに併用しやすい2つ折り形状を採用
パンツの中に取り付けやすい2つ折り形状で包装しているので、パッケージから取り出すと、すぐにパンツに取り付けできます。
安心の消臭効果
消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿の臭いを抑えます。

仕様
吸水回数:排尿 約2回分(※1回の排尿量を150mlとして)
寸法(cm)
15×43.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする