曜日別特売

Type-Cイヤホン イヤーカフ型 リモコンマイク付き

Type-Cイヤホン イヤーカフ型 リモコンマイク付き - カシムラ

周囲の音が聴こえるイヤーカフタイプUSB Type-C有線イヤホン。
DAC IC搭載でiPhone/Androidで使える。
フレキシブル素材イヤホンで長時間使用も快適。
有線イヤホンなので電池残量を気にせず使える。
TPE製ケーブルを使用でしなやかで絡みにくい。
リモコン/マイク付きで音楽の再生/停止、音量調節、曲送り、曲戻し、スマートフォンの音声アシスタント起動、ハンズフリー通話が可能。

本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×30再生周波数(Hz)20~20Kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)(音質感度)103±3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662219AE-230
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする