すたこらさんソフト

すたこらさんソフト - アスティコすたこらさんソフト - アスティコ

素材には足にやさしい伸縮性に優れたゴムスポンジを使用。

材質
ゴムスポンジ、底材:合成底
質量(g)
約120(片足23.0~23.5cm)
サイズ(cm)
23~23.5
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7365998873659988-モスグリーン
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
- 7365999773659997-グレー
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする