- すたこらさんソフト アスティコ 73659988

すたこらさんソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色モスグリーン
内容量1足注文コード73659988品番-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

素材には足にやさしい伸縮性に優れたゴムスポンジを使用。

色
モスグリーン
材質
ゴムスポンジ、底材:合成底
質量(g)
約120(片足23.0~23.5cm)
サイズ(cm)
23~23.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする