タンポポやわらか底でフィット前とじ

タンポポやわらか底でフィット前とじ - 徳武産業タンポポやわらか底でフィット前とじ - 徳武産業タンポポやわらか底でフィット前とじ - 徳武産業タンポポやわらか底でフィット前とじ - 徳武産業
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、内:ポリエステル100%、底材:ポリエステル100%
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736604606010ワインM(22.0~23.0)
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
736604696010ワインL(23.5ー24.5)
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
736604786010ダークグレーL(23.5ー24.5)
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
736604876010ダークグレーLL(25.0ー26.0)
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする