6010 タンポポやわらか底でフィット前とじ 徳武産業 73660478

タンポポやわらか底でフィット前とじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ダークグレー
サイズ(cm)L(23.5ー24.5)
内容量1足注文コード73660478品番6010
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
色
ダークグレー
サイズ(cm)
L(23.5ー24.5)
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、内:ポリエステル100%、底材:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする