ミキ
ソフトグリップ伸縮アルミ杖
材質
本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
色
グリーン
質量(g)
430
長さ(cm)
71~93.5(10段階/2.5ピッチ)、グリップ:13
パイプ径(Φmm)
上部:24/下部:19
底径(Φmm)
ゴムチップ:約39
適合ゴムチップ内径(mm)
18
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660110
MRA-06004
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください