ミキ
ソフトグリップ伸縮アルミ杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660110
品番
MRA-06004
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
色
グリーン
質量(g)
430
長さ(cm)
71~93.5(10段階/2.5ピッチ)、グリップ:13
パイプ径(Φmm)
上部:24/下部:19
底径(Φmm)
ゴムチップ:約39
適合ゴムチップ内径(mm)
18