ミキ
先ゴム11 (四脚杖)
仕様
アルミ製4点杖スモールベース用
色
黒
内径(Φmm)
12
底径(Φmm)
接地底径:30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659821
MRA-09121 No14
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください