オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック

オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック - オッセンベルグオッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック - オッセンベルグオッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック - オッセンベルグ

競技中の事故により身体障害者となったアスリートが自ら開発・考案。
ガラス繊維強化プラスチック素材採用、軽く丈夫で、しかもしっかりしたグリップ。
凸凹の地面や斜面もしっかりホールド。安心安全で取換可能の四支点タイプ。

材質
ガラス繊維強化プラスチック、ゴム
色
ブラック
サイズ
装着時の高さ:ステッキ高さ プラス40mm,差し込み口内径:16mm - 17mm
質量(g)
143
耐荷重(kg)
200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800939OSSBAS-BLK
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする