イーストアイ
セーフティーアームUXタイプウォーカー スタンダード
軽量で薄型に折りたたみができるので収納・持ち運びに便利。
縦型ブレーキハンドル。パーキングブレーキ付き。
室内専用。施設やご家庭でのご使用におすすめ。
仕様
グリップ内幅:5インチ(前輪・後輪)
材質
本体:アルミ(一部スチール)、タイヤ:合成ゴム、アームレスト:ウレタン
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)60×57×84~94(ハンドル高 91~101)、(収納時)61×25×91
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660338
SAUX
¥
44,000
¥
43,980
非課税商品
¥
43,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください