イーストアイ
セーフティーアームUXタイプウォーカー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73660338
品番
SAUX
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
43,980
バスケットに入れる
軽量で薄型に折りたたみができるので収納・持ち運びに便利。
縦型ブレーキハンドル。パーキングブレーキ付き。
室内専用。施設やご家庭でのご使用におすすめ。
仕様
グリップ内幅:5インチ(前輪・後輪)
材質
本体:アルミ(一部スチール)、タイヤ:合成ゴム、アームレスト:ウレタン
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)60×57×84~94(ハンドル高 91~101)、(収納時)61×25×91