曜日別特売

ふわふわフィットホルダーパンツ

ふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッションふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッションふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッションふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッションふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッションふわふわフィットホルダーパンツ - ケアファッション

ふわふわフィットパンツの3つの特徴
ゴワゴワしなくて気持ちがいい。
片手でも脱ぎ履きしやすい。
締めつけ感がなく快適。
帝人 ナノフロント使用
股間部に尿とりパッドをずれにくくする超極細繊維「ナノフロント」を使用しています。

材質
ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
股下(cm)
7
総丈(cm)
38
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
色
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365971789449-01サックスS~M82~95
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365972689449-21グレーS~M82~95
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365973589449-11ラベンダーS~M82~95
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365975189449-02サックスL~LL92~105
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365976089449-22グレーL~LL92~105
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365976989449-12ラベンダーL~LL92~105
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする