曜日別特売
89449-01 ふわふわフィットホルダーパンツ ケアファッション 73659717

ふわふわフィットホルダーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS~M
色サックス
内容量1枚注文コード73659717品番89449-01
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ふわふわフィットパンツの3つの特徴
ゴワゴワしなくて気持ちがいい。
片手でも脱ぎ履きしやすい。
締めつけ感がなく快適。
帝人 ナノフロント使用
股間部に尿とりパッドをずれにくくする超極細繊維「ナノフロント」を使用しています。

色
サックス
サイズ
S~M
ヒップ(cm)
82~95
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
股下(cm)
7
総丈(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする