ウィズワン
ヘルシーワンW フロール
安心安全の日本製ウィズワンの商品
コンパクトで軽量
歩きやすいワイド仕様
こまわりの利くスリムミドルタイプ
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル・他
質量(kg)
4.5
色
フロール
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×55×84~93(4段階調節)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×340×880
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660408
-
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください