ウィズワン
ヘルシーワンW フロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73660408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
安心安全の日本製ウィズワンの商品
コンパクトで軽量
歩きやすいワイド仕様
こまわりの利くスリムミドルタイプ
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル・他
質量(kg)
4.5
色
フロール
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×55×84~93(4段階調節)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×340×880