曜日別特売

リハビリパンツ

リハビリパンツ - カワモト(川本産業)

洗濯機可(40℃)・脱水機可・乾燥機可(100℃)

材質
表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20%
サイズ
L
寸法(cm)
62~106
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659778070-500002-00
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする