曜日別特売
070-500002-00 リハビリパンツ カワモト(川本産業) 73659778

リハビリパンツ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73659778
品番
070-500002-00
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

洗濯機可(40℃)・脱水機可・乾燥機可(100℃)

材質
表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20%
サイズ
L
寸法(cm)
62~106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする