曜日別特売

M-ableマーブルクッション C1 清拭タイプ

M-ableマーブルクッション C1 清拭タイプ - ヒトラボ

中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。身体へのフィット性と抜群の保持力で筋緊張を落しやすい設計。
中材は自由に動かせるので、使う人に合わせた細かい調整ができます。
カバーは2重になっており内カバーは内部が汚染されにくい防水仕様。通常は外カバーだけを洗濯します。

材質
【中材】ポリプロピレン、ポリエチレン(M2はポリエチレンのみ)、【内カバー】ナイロン、ポリウレタン、【外カバー】ポリエステル、綿
質量(kg)
1
幅(cm)
37
寸法(cm)
外弧(カーブの外側の長さ):100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660645MC-C1
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする