曜日別特売
MC-C1 M-ableマーブルクッション C1 清拭タイプ ヒトラボ 73660645

M-ableマーブルクッション C1 清拭タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73660645
品番
MC-C1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。身体へのフィット性と抜群の保持力で筋緊張を落しやすい設計。
中材は自由に動かせるので、使う人に合わせた細かい調整ができます。
カバーは2重になっており内カバーは内部が汚染されにくい防水仕様。通常は外カバーだけを洗濯します。

材質
【中材】ポリプロピレン、ポリエチレン(M2はポリエチレンのみ)、【内カバー】ナイロン、ポリウレタン、【外カバー】ポリエステル、綿
質量(kg)
1
幅(cm)
37
寸法(cm)
外弧(カーブの外側の長さ):100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする