M-ableマーブルクッション M2 清拭タイプ
中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。身体へのフィット性と抜群の保持力で筋緊張を落しやすい設計。
中材は自由に動かせるので、使う人に合わせた細かい調整ができます。
カバーは2重になっており内カバーは内部が汚染されにくい防水仕様。通常は外カバーだけを洗濯します。
- 材質
- 【中材】ポリプロピレン、ポリエチレン(M2はポリエチレンのみ)、【内カバー】ナイロン、ポリウレタン、【外カバー】ポリエステル、綿
- 質量(kg)
- 2
- 寸法(cm)
- 横幅:40
- 高さ(cm)
- 22
- 奥行き(cm)
- 22
- 内容量
- 1個
その他車いす用品 の新着商品
カテゴリ


























