曜日別特売
MC-M2 M-ableマーブルクッション M2 清拭タイプ ヒトラボ 73660661

M-ableマーブルクッション M2 清拭タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73660661
品番
MC-M2
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。身体へのフィット性と抜群の保持力で筋緊張を落しやすい設計。
中材は自由に動かせるので、使う人に合わせた細かい調整ができます。
カバーは2重になっており内カバーは内部が汚染されにくい防水仕様。通常は外カバーだけを洗濯します。

材質
【中材】ポリプロピレン、ポリエチレン(M2はポリエチレンのみ)、【内カバー】ナイロン、ポリウレタン、【外カバー】ポリエステル、綿
質量(kg)
2
寸法(cm)
横幅:40
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする