曜日別特売

GA-66

GA-66 - ガストロック

ブナ製レッドシャフトのストレート杖。
アクリル樹脂製グリップは1本ごとに表情が異なるよ。

材質
グリップ:アクリル、シャフト:ブナ
質量(g)
320
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
18
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660101GA-66
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする