ガストロック
GA-66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660101
品番
GA-66
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ブナ製レッドシャフトのストレート杖。
アクリル樹脂製グリップは1本ごとに表情が異なるよ。
材質
グリップ:アクリル、シャフト:ブナ
質量(g)
320
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
18