ガストロック
GA-17
ブナのシャフトに3本のクロームバンド埋め込んだ、気品のあるストレート杖。
材質
グリップ:ブナ、シャフト:ブナ
質量(g)
290
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
16
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660085
GA-17
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください