ガストロック
GA-17
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660085
品番
GA-17
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ブナのシャフトに3本のクロームバンド埋め込んだ、気品のあるストレート杖。
材質
グリップ:ブナ、シャフト:ブナ
質量(g)
290
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
16