ガストロック
GA-11
樫の木を使用したストレート杖。
竹の節のようなシャフトが印象的。
材質
グリップ:樫、シャフト:樫
質量(g)
290
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
16
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660076
GA-11
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください