ガストロック
GA-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660076
品番
GA-11
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
樫の木を使用したストレート杖。
竹の節のようなシャフトが印象的。
材質
グリップ:樫、シャフト:樫
質量(g)
290
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
16