PC-NUST-K2 USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機 73665159

PC-NUST-K2 USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機 73665159
PC-NUST-K2 USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機 73665159
PC-NUST-K2 USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機 73665159
PC-NUST-K2 USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機 73665159

USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniBPC-NUST-K2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
73665159
品番
PC-NUST-K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット
USB2.0対応で通信・充電の両方に対応
USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き
USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き

適合規格
USB1.1上位互換
コネクタ形状
Type-A・Type-B・miniB
充電電流(A)
1
ケーブル長(cm)
最大70
伝送速度(Mbps)
最大480
USB規格
USB2.0
注意
※片方だけを引き伸ばさないでください。破損のおそれがあります。
※引き方によっては途中で止まらなかったり、元に戻らないことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする